text.skipToContent text.skipToNavigation

Hogedrukreiniger C 110.7-5 X-tra 310/440 l/h 10-110 bar 1,4 kW NILFISK


De optimale keuze voor het dagelijkse reinigingswerk rondom het huis. Ergonomische design, rechtop staand. Anti-drill-systeem tegen het verdraaien van de HD-slang. Het toebehoren kan direct op het apparaat worden bewaard. Snelsluitkoppeling. Click & clean-mondstukontwerp. Aluminium pomp. Automatische start/stop. Grote wielen

Artikelnummer 3M293522
Breedte 295
Hoogte 660
Kabellengte (m) 5
Motorvermogen 1.4
Type aandrijving Elektrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 295
Hoogte 660
Kabellengte (m) 5
Motorvermogen 1.4
Type aandrijving Elektrisch
Lengte 260
Max. aanvoertemperatuur (°C) 40
Aansluitspanning (V) 240
Frequentie 50 Hz
Met reinigingsmiddelreservoir Ja
Max. werkdruk 110
Max. capaciteit (l/min) 440
Verrijdbaar Nee
Type C 110.7-5 X-TRA EU

Artikelnummers

Artikelnummer 3M293522
EAN 5715492181261
UBB 500581784062
UNSPSC 47121805
Fabrikant artikelnummer 128470921
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.