text.skipToContent text.skipToNavigation

Veiligheidsanti-slipmat BLACK-CAT origineel -BC- L0,6 m B2,4 m D3,3 mm 1 mat WADO


Flexibele roosterantislipmat. Veelzijdig en herbruikbaar. Zeer scheurbestendig textielinzetstuk. Toepasbaar van -40 °C tot +80 °C (kortstondig tot +120 °C). Met testcertificaat voor ladingzekering. Geteste trekkrachten en wrijvingscoëfficiënten vann μ 0,98 bij 1000 kg/m². Gecertificeerd door FLOG en Fraunhofer IML (door extreme zonnestraling kunnen de wrijvingscoëfficiënten van de matten afnemen). Tot 60 °C wasbaar. Kan op maat worden gesneden en is voedselveilig. Beproefde bescherming tegen wegglijden, krassen of wegrollen. Voor werken zonder spangereedschappen. Bevat geen gifstoffen of zware metalen conform EU-norm

Artikelnummer 3M106446
Kleur Zwart
Breedte (mm) 2400
Lengte (mm) 600
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte (mm) 2400
Lengte (mm) 600

Artikelnummers

Artikelnummer 3M106446
EAN 4034216000246
UBB 500581780839
UNSPSC 31211605
Fabrikant artikelnummer 110467024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.