text.skipToContent text.skipToNavigation

Boorstandaard MBS 165 totale hoogte 500 mm werkbereik 165 mm 65 mm MAXION


Boorstandaard voor handboor- en klopboormachines voor stationair gebruik. Zuil-Ø 40 mm. Grondplaat 220 x 213 mm. Voor alle boormachines met een Euronormspindelhals-Ø 43 mm

Artikelnummer 3I788906
Totale hoogte (mm) 500
Max. boordiameter (mm) 65
Spanhalsdiameter (mm) 43
Verpakt per 1

Specificaties

Totale hoogte (mm) 500
Max. boordiameter (mm) 65
Spanhalsdiameter (mm) 43

Artikelnummers

Artikelnummer 3I788906
EAN 4054773002484
UBB 500581768891
UNSPSC 27112703
Fabrikant artikelnummer MBS 165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.