Wielen los
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
3C094005
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
Reserve-wiel wiel d. 160 mm draagvermogen 600 kg gegoten polyurethaan as-d. BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3C094005
Breedte (mm)
50
Diameter (mm)
160
Draaglast (kg)
600
Asdiameter (mm)
20
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
60
Lager
Kogellager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
50
Diameter (mm)
160
Draaglast (kg)
600
Asdiameter (mm)
20
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
60
Lager
Kogellager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C094005
EAN
4021885031985
UBB
500581657839
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B90.160