Magazijnkast toebehoren
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
3A881695
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
Promat Aluminium box L900xB490xH380mm 140 l met klapdeksel en cilinderslot
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Aluminium box L900xB490xH380mm 140 l met klapdeksel en cilinderslot PROMAT
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3A881695
Oppervlaktebescherming
Kunststof beschermlaag
Inhoud (ml)
140
Met deksel
Nee
Materiaal
Aluminium
Met greep
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Kunststof beschermlaag
Inhoud (ml)
140
Met deksel
Nee
Materiaal
Aluminium
Met greep
Ja
Stapelbaar
Nee
Toegestane werkbelasting (kg)
60
Transparant
Nee
Met slot
Ja
Buitenbreedte (mm)
490
Buitenhoogte (mm)
380
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A881695
EAN
4015448715047
UBB
500581678546
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000447954