text.skipToContent text.skipToNavigation

Drukstangspanner maat 25 1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY


Voor gebruik op multifunctionele tafels zoals Festool MFT en Sortimo WorkMo met gatdiameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm

Artikelnummer 2Y288540
Max. trekkracht (N) 2500
Type Schuifstangspanner
Spanwijdte (mm) 35 - 35
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. trekkracht (N) 2500
Type Schuifstangspanner
Spanwijdte (mm) 35 - 35

Omschrijving

Voor gebruik op multifunctionele tafels zoals Festool MFT en Sortimo WorkMo met gatdiameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y288540
EAN 4008158040325
UBB 500682475636
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer STC-IHH25-T20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.