text.skipToContent text.skipToNavigation

Handreinigingsdoek zonder gebruik van water 72 st. 1 emmer SCRUBS


Hand- en onderdelenreinigingsdoek. Materiaal: Vlies. Citrusgeur. Verwijdert snel, grondig en mild zonder water de sterkste vervuilingen zoals vetten, oliën, lijm, teer, roet, was, inkt, afdichtingsmiddelen, polyurethaan, enz.. Na de reiniging hebben de doeken nog voldoende reinigend vermogen voor de doeltreffende reiniging van werktuigen en uitrustingen. Ruwe zijde voor sterke vervuiling zonder krassen op het oppervlak, zachte zijde voor milde handreiniging

Artikelnummer 2Y264047
Kleur Blauw
Breedte (mm) 310
Lengte (mm) 270
Materiaal Overig
Met schuurvlak Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte (mm) 310
Lengte (mm) 270
Materiaal Overig
Met schuurvlak Ja
Vochtig doekje Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y264047
EAN 4019114422727
UBB 500581599841
UNSPSC 53131608
Fabrikant artikelnummer DY42272
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.