text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE-contactdoos 32A, 400V, 6h IP44


5-polig. Spatwaterdicht (IP44) conf. EN 60309. Uitsluitend in combinatie met flexibele kabels te gebruiken. Nominale stroom 16A. Spanning 400 V. Robuuste uitvoering. Voor toepassing binnen en buiten toegelaten. Compacte bouwvorm

Artikelnummer 2X303604
Aantal polen 5
Materiaal Kunststof
IEC-stroomsterkte (A) 32
Insteekrichting Recht
Beschermingsgraad (IP) IP44
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal polen 5
Materiaal Kunststof
IEC-stroomsterkte (A) 32
Insteekrichting Recht
Beschermingsgraad (IP) IP44
Militaire uitvoering Nee
Uurstand (h) 6
Kenkleur Rood
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood

Artikelnummers

Artikelnummer 2X303604
EAN 9003399229763
UBB 500581594636
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 943.6422
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.