Lengtemeettechniek
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
2X099780
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
Werkplaatsliniaal lengte 500 mm staal rechtheid 0,2-0,3 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Met fase. Hoge kanten geslepen. Fijn gepolijst. Rechtheid 0,2–0,3 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2X099780
Breedte
40
Dikte (mm)
5
Lengte
500
Materiaal
Staal
Metrische schaalverdeling
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
40
Dikte (mm)
5
Lengte
500
Materiaal
Staal
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X099780
EAN
4015448411451
UBB
500581574349
UNSPSC
41114202
Fabrikant artikelnummer
4000858740