text.skipToContent text.skipToNavigation

Voelermaatband dikte 0,35 mm lengte 5 m breedte 12,7 mm PROMAT


Van gehard veerbandstaal. Braamvrije randen. Als onderlegger voor het uitlijnen in de machinebouw, voor tolerantiemetingen en spleetcontroles. Lengte 5 m. Breedte 12,7 mm

Artikelnummer 2W158342
Meetbereik (mm) 0.35-0.35
Soort meting Dikte
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Aantal bladen 1
Verpakt per 1

Specificaties

Meetbereik (mm) 0.35-0.35
Soort meting Dikte
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Aantal bladen 1

Artikelnummers

Artikelnummer 2W158342
EAN 4015448500704
UBB 500581626651
UNSPSC 41111617
Fabrikant artikelnummer 4000851454
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.