text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerstation RDS 80 150-450 graden Celsius 80 W opwarmingstijd ca. 40 S ERSA


Power-soldeerstation met microprocessorbesturing · Directe keuze van 3 programmeerbare temperaturen · Stand-by- en Auto-Power-Off-functie · Groot, goed leesbaar LC-Display · Krachtig PTC-verwarmingselement (tot 290 W opwarmingsvermogen) garandeert dat de gewenste temperatuur snel bereikt wordt met overeenkomstige capaciteitsreserve · Bijzonder geschikt voor alle soldeerwerkzaamheden in de productie, bij reparatiewerk en in het laboratorium · Het keramieke PTC-verwarmingselement neemt bij deze temperatuur-regelingstechniek de functie van de temperatuurvoeler over en garandeert door de hoge begincapaciteit een uiterst snelle verhitting. De combinatie van hoge verwarmingsvermogen en enorme keuze aan soldeertips maakt een breed toepassingsgebied mogelijk. De van binnen verwarmde soldeertips hebben een groot warmtetechnisch rendement.

Artikelnummer 2W133503
Nom. vermogen (W) 80
Digitale indicatie Ja
Temperatuur (°C) 150 - 450
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. vermogen (W) 80
Digitale indicatie Ja
Temperatuur (°C) 150 - 450

Artikelnummers

Artikelnummer 2W133503
EAN 4003008065138
UBB 500581625901
UNSPSC 99999999
Fabrikant artikelnummer 0RDS80
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.