text.skipToContent text.skipToNavigation

Set deurkozijnspanners spanbereik 565-1.010 mm BESSEY


Steunt en ondersteunt de deurbehuizing voorzichtig en precies tijdens het schuimen van de wandvoeg. Telescopische vierkante geanodiseerde aluminium buis met mm-schaalverdeling en stelschroef voor precisiewerk. Kruisvormige drukplaat met verwisselbare klemelementen voor kozijndieptes van 6 tot 13 cm of 13 tot 30 cm. Afneembare klembeugel met grotere klem

Artikelnummer 2U703369
Spanwijdte (mm) 560 - 1010
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Spanwijdte (mm) 560 - 1010

Omschrijving

Steunt en ondersteunt de deurbehuizing voorzichtig en precies tijdens het schuimen van de wandvoeg. Telescopische vierkante geanodiseerde aluminium buis met mm-schaalverdeling en stelschroef voor precisiewerk. Kruisvormige drukplaat met verwisselbare klemelementen voor kozijndieptes van 6 tot 13 cm of 13 tot 30 cm. Afneembare klembeugel met grotere klemvlakken en afneembare beugels om het deurkozijn veilig en eenvoudig in te schuiven

Artikelnummers

Artikelnummer 2U703369
EAN 4008158001302
UBB 500655961786
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer TU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.