text.skipToContent text.skipToNavigation

Ladingbeveiligingsnet DIN EN 12195-2 DoKEP 350 P lengte 1,025 m breedte 1,025 DOLEZYCH


Gemaakt ladingbeveiligingsnet voor auto's en bestelwagens. Met een gaaswijdte van 175x75 mm geschikt voor een breed scala aan ladingen, voor een maximaal draaggewicht van 500 kg. Met 4 snelspanners

Artikelnummer 2U672072
Kleur Oranje
Breedte (mm) 1025
Lengte (mm) 1025
Materiaal Overig
Maaswijdte (mm) 175
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Oranje
Breedte (mm) 1025
Lengte (mm) 1025
Materiaal Overig
Maaswijdte (mm) 175
Type 14-16002307-000000-001

Artikelnummers

Artikelnummer 2U672072
EAN 4032378661299
UBB 500581581500
UNSPSC 24141515
Fabrikant artikelnummer 16002307
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.