Figuurblikscharen
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
Messen & scharen
Scharen voor metaal
Figuurblikscharen
2N600667
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
Ideaalplaatschaar D216-260 lengte 260 mm rechts staal max. 1 mm RVS max. 0,8 ERDI
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
2N600667
Lemmetlengte (mm)
30
Lengte
260
Bediening
Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm)
1
Rechte uitvoering
Ja
Merk
Erdi
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lemmetlengte (mm)
30
Lengte
260
Bediening
Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm)
1
Rechte uitvoering
Ja
Merk
Erdi
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N600667
UBB
500719112962
UNSPSC
27111507
Fabrikant artikelnummer
D216-260