text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideaalplaatschaar D39ASS lengte 230 mm rechts staal max. 1,2 mm RVS max. 1 mm ERDI


Snijkanten van RVS speciaal inductief gehard 61 HRC. Voor recht doorlopend en figuren knippen. Compacte schaarkop met deels verzonken kopschoreven voor extra wendbaarheid en precisie. Geschroefd scharnier met sinterschijf, tapeind en onderhoudsvrije veer. Gereduceerde greep-openingshoek. Centrische grendelstang

Artikelnummer 2M187733
Lemmetlengte (mm) 30
Lengte (mm) 230
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 30
Lengte (mm) 230
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1.2
Rechte uitvoering Ja

Omschrijving

For continuous, straight and curved cuts. Extremely compact cutter head with a partially countersunk head screw connection for increased manoeuvrability and precision for curved cuts. Joint area screwed connection with stud bolt, sintered disc and maintenance-free spring for extreme robustness. Reduced handle opening angle for optimised handling and an even cutting length. Central latch for easy operation without having to change your grip. Available in right or left cutting versions

Artikelnummers

Artikelnummer 2M187733
UBB 500719114034
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer D39ASS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.