text.skipToContent text.skipToNavigation

Meetkan 500 ml polypropyleen transparant D90xH135 mm greep gesloten HÜNERSDORFF


Transparant. Geschikt voor levensmiddelen. Van zuren- en chemicaliënbestendig polypropyleen. Gesloten greep. Met ingespoten en blauw gedrukte schaal. Temperatuurbestendigheid van -20 °C tot +100 °C

Artikelnummer 2G848065
Hoogte (mm) 135
Diameter (mm) 90
Inhoud (ml) 500
Kwaliteitsklasse Polypropyleen (PP)
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte (mm) 135
Diameter (mm) 90
Inhoud (ml) 500
Kwaliteitsklasse Polypropyleen (PP)
Materiaal Overig
Transparant Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2G848065
UBB 500719737180
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 935000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.