Wielen los
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
2G426356
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
Reserve-wiel wiel-d. 125 mm draagvermogen 140 kg rubber zwart as-d. 15 mm BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2G426356
Breedte (mm)
45
Diameter (mm)
125
Draaglast (kg)
140
Asdiameter (mm)
15
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
45
Diameter (mm)
125
Draaglast (kg)
140
Asdiameter (mm)
15
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
50
Lager
Glijlager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2G426356
EAN
4021885008413
UBB
500581393336
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B60.125