text.skipToContent text.skipToNavigation

Microvezel-doek blauw ca. L400xB380 mm 1 DIN ISO 10 x 5 doekjes WIPEX


Verwijdert in vochtige toestand hardnekkige verontreinigingen zonder toevoeging van reinigingsmiddelen en chemicaliën. Scheurvast, scheurvast in natte toestand, meerdere keren te gebruiken. Wasbaar tot 95 ºC. Slijtvast. Zeer zacht. Zeer pluisarm. Oplosmiddelbestendig. Sterk absorberend. Steriliseerbaar. Ca. 100 g/m²

Artikelnummer 2E232545
Kleur Blauw
Breedte (mm) 380
Lengte (mm) 400
Materiaal Overig
Met schuurvlak Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte (mm) 380
Lengte (mm) 400
Materiaal Overig
Met schuurvlak Nee
Vochtig doekje Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2E232545
EAN 4250139206484
UBB 500581357869
UNSPSC 47131502
Fabrikant artikelnummer 111445
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.