Snelkoppelingen
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
1Z850180
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
Snelkoppeling DN 7,2, buitenschroefdraad messing schroefdraad G 1/8 9,73 mm EWO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Messing
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1Z850180
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Messing
Diameter slangpilaar (mm)
7.2
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Messing
Diameter slangpilaar (mm)
7.2
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Met zelfsluitend ventiel
Nee
Maat draadaansluiting (inch)
1/8 inch
Model
OK
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z850180
EAN
4030875121902
UBB
500581317939
UNSPSC
40141720
Fabrikant artikelnummer
308.028