1X589635
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
Promat Mortelmixer 140 mm 600 mm 40 kg M14
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Mortelmixer 140 mm 600 mm 40 kg M14 PROMAT
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1X589635
Totale lengte (mm)
600
Korfdiameter (mm)
140
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
40 - 40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
600
Korfdiameter (mm)
140
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
40 - 40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X589635
EAN
4015448479192
UBB
500581249397
UNSPSC
22101902
Fabrikant artikelnummer
4000816575