text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeepdispenser H290xB140xD151ca.mm 2,5 l transparant DIVERSEY


Navulbaar. Voor handwaspasta Softcare Reinol S + K

Artikelnummer 1U100695
Breedte (mm) 140
Hoogte (mm) 290
Diepte (mm) 151
Oppervlaktebescherming Overig
Reservoir-inhoud (l) 2500
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 140
Hoogte (mm) 290
Diepte (mm) 151
Oppervlaktebescherming Overig
Reservoir-inhoud (l) 2500
Contactloos Nee
Montage Overig
Met bevestigingsmateriaal Ja
Transparant Ja
Basisvorm Overig
Oppervlaktebescherming bedieningselement Overig
Materiaal houder/behuizing Overig
Batterijvoeding Nee
Profiel Overig
Verdekte bevestiging Nee
Met diefstalbeveiliging Nee
Uitvoeringsvorm Enkel
Materiaal pomp (bedieningselement) Overig
Accentkleur Overig
Antibacteriële behandeling Nee
Tuimelaar Nee
Blad/wasbak montage Nee
Uitvoering afdekrozet Overig
Materiaal flacon Overig
Kleur houder Overig
Met verwisselbare decor-afdekkap/rozet Nee
Oppervlaktebehandeling Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 1U100695
EAN 4008385964623
UBB 500581219358
UNSPSC 73101612
Fabrikant artikelnummer 194259 T1-FIX
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.