text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner Silent 70 l/min 8 bar 0,3 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Olievrij. 1-cilinder-aggregaat met robuuste inductiemotor. Ingebouwde stroomkabelhouder. Drukregelaar. Rubberen zuignappen. Ideaal voor spijker- en nietapparaten, uitblazen en airbrush- en kleine lakwerken. Geluidsdrukniveau 85 LWA/68 dB

Artikelnummer 1Q719864
Kleur Overig
Breedte (mm) 13.38
Hoogte (mm) 12.5
Gewicht (g) 6
Max. druk (bar) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte (mm) 13.38
Hoogte (mm) 12.5
Gewicht (g) 6
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen (kW) 0.3
Toerental (1/min) 2750
Geluidsniveau (dBA) 68
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.055
Tankinhoud (l) 6
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 1
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Nee
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Nee
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Type smering Geen
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving Direct
Met terugslagklep Ja
Maat aansluiting uitlaat Overig
Type 25110701, Aerotec Airliner SILENT

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q719864
EAN 4260405389834
UBB 500581175451
UNSPSC 40151601
Fabrikant artikelnummer 20160426
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.