Transport- en hefmiddelen
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
1P399871
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
Promat Zuignaphandvat draagvermogen 80 kg hoofd-d. 118 mm 2 koppen aluminium
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Zuignaphandvat draagvermogen 80 kg hoofd-d. 118 mm 2 koppen aluminium PROMAT
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1P399871
Kopdiameter (mm)
118
Materiaal
Aluminium
Max. draagvermogen (kg)
80
Aantal zuignapkoppen
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopdiameter (mm)
118
Materiaal
Aluminium
Max. draagvermogen (kg)
80
Aantal zuignapkoppen
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P399871
EAN
4015448555193
UBB
500581162574
UNSPSC
24101612
Fabrikant artikelnummer
4000817218