1P193585
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
Promat Verfmixer mengkorf-d. 80 mm lengte 400 mm 15 kg 6-kant, SW 8 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Verfmixer mengkorf-d. 80 mm lengte 400 mm 15 kg 6-kant, SW 8 mm PROMAT
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1P193585
Totale lengte (mm)
400
Korfdiameter (mm)
80
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
15 - 15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
400
Korfdiameter (mm)
80
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg)
15 - 15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P193585
EAN
4015448479130
UBB
500581156303
UNSPSC
22101902
Fabrikant artikelnummer
4000816563