text.skipToContent text.skipToNavigation

Spuitpistool minipaint DN 7,2 G 1/4 inch DN 7,2 stalen steeknippel HVLP EWO


Spuitpistool met sproeier Ø 0,7 mm · Compact en handzaam speciaal spuitpistool in milieuvriendelijke HVLP-uitvoering met nevelreductie, met hoge verfoverdracht (66–80 %) en tegelijkertijd een geringe bedrijfsdruk (2–2,5 bar) · Met rvs sproeiercomponenten voor de verwerking van waterlakken · Pistoolbehuizing van aluminium spuitgietwerk, chemisch vernikkeld en gepolijst · Speciaal geschikt voor kleine oppervlakken, gedeeltelijk lakken van voertuigen, decoratieve lakwerkzaamheden Inhoud: Spuitpistool, 2 spuitbekers (kunststof) 75/250 ml, set reserveonderdelen, sleutel, reinigings-set, staalkoppelingsnippel, verzorgingsolie · Schroefdraad G 1/4″ · Levering in een kunststof koffer

Artikelnummer 1D431008
Reservoir-inhoud (l) 250
Sproeierdiameter (mm) 0.7
Kleurvoering Bovenbeker
Verpakt per 1

Specificaties

Reservoir-inhoud (l) 250
Sproeierdiameter (mm) 0.7
Kleurvoering Bovenbeker

Artikelnummers

Artikelnummer 1D431008
EAN 4030875102840
UBB 500573980629
UNSPSC 31211908
Fabrikant artikelnummer 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.