Most bought products
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
0Z372088
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
Verstelbare klemhefboom GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 - mm binnenschroefdraad GANTER
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0Z372088
Uitvoering
Handgreep
Hoogte
54
Type toebehoren/onderdelen
Handgreep
Schroefdraadlengte (mm)
10
Diameter
21
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Handgreep
Hoogte
54
Type toebehoren/onderdelen
Handgreep
Schroefdraadlengte (mm)
10
Diameter
21
Lengte
78
Materiaal
Staal
Draadmaat (metrisch)
10
Met kogelknop
Nee
Metrisch
Ja
Conisch
Ja
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
GANTER
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Z372088
EAN
4045525153035
UBB
500573953246
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
300-78-M10-SW