Gatzagen
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
Zagen
Gatzagen
0X633472
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
Gatenzaag SPEED SLOT® zaag-d. 24 mm snijdiepte 40 mm bimetaal LENOX
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0X633472
Diameter
24
Snijdiepte (mm)
40
Randverzinker
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
24
Snijdiepte (mm)
40
Randverzinker
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor gipskarton
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X633472
UBB
500632792569
UNSPSC
27112826
Fabrikant artikelnummer
3001515L