Touwen, koorden & elastieken
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
0W736050
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
Metselaarskoord lengte 50 m d. 1,7 mm 40 kg polypropyleen rood/wit
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Van polypropeen. Gevlochten. Conform DIN 83307
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0W736050
Kleur
Rood
Uitvoering
Gevlochten
Dikte (mm)
1.7
Materiaal
Polypropyleen (PP)
Kleur op band/streep
Wit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Uitvoering
Gevlochten
Dikte (mm)
1.7
Materiaal
Polypropyleen (PP)
Kleur op band/streep
Wit
Elastisch
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W736050
EAN
4016590003617
UBB
500573901922
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
008501700300500AA