text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideaalplaatschaar D216-280 lengte 280 mm rechts staal max. 1 mm RVS max. 0,8 ERDI


Snijkanten van RVS inductief gehard 59 HRC. Voor recht doorlopend en figuren knippen. Met open, gebogen benen. Grepen gelakt

Artikelnummer 0U535474
Lengte (mm) 280
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 280
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja

Omschrijving

For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Artikelnummers

Artikelnummer 0U535474
UBB 500719113127
UNSPSC 27111507
Fabrikant artikelnummer D216-280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.