text.skipToContent text.skipToNavigation

Werk-/machineverlichting vlotter 10 W 950 LM IP65 BAUER & BÖCKER


Krachige LED in aluminium behuizing met flexibele, gegolfde en met rubber ommantelde magneetvoet. Verblindings- en flikkervrij, reflectiearm. Met netadapter 24 V

Artikelnummer 0L301777
Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 10 - 10
Materiaal van lichtkop Aluminium
Uitvoering van lampvoet Hechtmagneet
Lengte (mm) 850
Verpakt per 1

Specificaties

Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 10 - 10
Materiaal van lichtkop Aluminium
Uitvoering van lampvoet Hechtmagneet
Lengte (mm) 850
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 24 - 24
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 5500 - 5500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 950

Artikelnummers

Artikelnummer 0L301777
EAN 4260131235887
UBB 500573762902
UNSPSC 39101609
Fabrikant artikelnummer 900/43
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.