text.skipToContent text.skipToNavigation

Werk-/machineverlichting 6 W 550 LM IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI


Met vergrootglas. Verlichtingssterkte: 95 lux (1 m). 600 mm lange flexibele flexslang garandeert een optimale instelling van de uitzendhoek. 2 lenzen maken tot een 3-voudige vergroting mogelijk Diameter 90 mm: 1,75-voudig Diameter 20 mm: 3-voudig

Artikelnummer 0H720456
Beschermingsklasse II
Breedte 90
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen (W) 6 - 6
Uitvoering van lampvoet Aanschroefplaat
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse II
Breedte 90
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen (W) 6 - 6
Uitvoering van lampvoet Aanschroefplaat
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 95
Hoogte/diepte (mm) 900
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 230 - 230
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 6000 - 6000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 550

Artikelnummers

Artikelnummer 0H720456
EAN 4003644012008
UBB 500573709051
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ML1206LU38D
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.