text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubberen mat met fijne ribbels breedte 1 m lengte 10 m dikte 3 mm zwart NR/SBR m


Voor toepassingsgebieden waar uitglijden vermeden moet worden, zoals vloeren, openbare verkeerszones, entrees, trappen, transportwagens, gereedschapswagens en lades, magazijnen en winkelruimtes. Glad in sleufrichting, vooral bij natheid Kwaliteit: NR/SBR Hardheid: 65 +/-5 Shore A Bovenkant: In de lengte gegroefd Onderkant: Stofpatroon Kleur: Zwart

Artikelnummer 0H619913
Kleur Zwart
Breedte (mm) 1000
Dikte (mm) 3
Lengte (mm) 10000
Met antisliplaag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte (mm) 1000
Dikte (mm) 3
Lengte (mm) 10000
Met antisliplaag Nee
Op rol Ja
Transparant Nee
Uitvoering als kuip Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 0H619913
EAN 4054773015392
UBB 500573707311
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0-25-0031
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.