text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter HDT 60 2-600 V AC/DC HDT


Met 3½-cijferig LED-display. Voor het meten van spanning, stroom en weerstand Meetbereiken: Spanning AC/DC: 2 V...600 V / 1 mV Tolerantie: ± (1,5 % +5 rdg)/± (0,8 % + 3 rdg) Stroom AC/DC: 200 mA, 10 A / 0.1, 10 mA Tolerantie: ± (1,5 % + 5 rdg) Weerstand: 2 k...2 MOhm Voeding: Batterij: 9 V IEC 6LR61 Normen DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010, CAT III/600 V

Artikelnummer 0G838184
Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Doorgangstest Nee
Interface Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Rendementsmeting (TRMS) Nee
Doorgangstest Nee
Interface Nee
Capaciteitsmeting Nee
Frequentiemeting Nee
Met decibelmeting (dB) Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
IR-interface Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Bluetooth interface Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Inductiviteitsmeting Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning Overig
Kleinste resolutie wisselspanning Overig
Kleinste resolutie wisselstroom Overig
Kleinste resolutie weerstand Overig
Met geleidbaarheid-meting Nee
Max. spanningsbereik AC (V) 600
Max. spanningsbereik DC (V) 600
Max. stroommeetbereik AC (A) 10
Max. stroommeetbereik DC (A) 0.01
Max. weerstandsmeetbereik (MOhm) 2
Maximaalwaardegeheugen Nee
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT III
Minimumwaardegeheugen Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Nee
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Relatieve waarde meting Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Metingen van duty cycle Nee
Temperatuurmeting Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Kabellengtemeting Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Toerentalmeting Nee
Zekeringsautomaat Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 0G838184
EAN 4030884801505
UBB 500573692125
UNSPSC 41113630
Fabrikant artikelnummer 480150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.