Metaalzaagbladen
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
0D072003
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
Reserveverstekzaagblad PERFECT III bladlengte 550 mm tanden per inch 14 v.4000 8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Bladlengte 550 mm. Zaagblad met geharde tanden
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0D072003
Breedte
45
Dikte (mm)
0.65
Dubbelzijdig
Nee
Lengte
550
Aantal tanden per inch
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
45
Dikte (mm)
0.65
Dubbelzijdig
Nee
Lengte
550
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Type
38155 00000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D072003
EAN
4019379381555
UBB
500573626883
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
550X45