Wielen los
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
0C032242
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
Reserve-wiel wiel d. 200 mm draagvermogen 350 kg polyamide wit as-d. 20 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0C032242
Breedte (mm)
50
Diameter (mm)
200
Draaglast (kg)
350
Asdiameter (mm)
20
Uitvoering wiel
Overig
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
59
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
50
Diameter (mm)
200
Draaglast (kg)
350
Asdiameter (mm)
20
Uitvoering wiel
Overig
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
59
Lager
Naaldlager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C032242
EAN
4260475212674
UBB
500573643532
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
3000276076