text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Verstelbare klemhefboom GN 300 d1 M 12 mm l1 92 mm l2 - mm binnenschroefdraad GANTER


Objednací číslo 0B067972
Uitvoering Handgreep
Hoogte 64
Type toebehoren/onderdelen Handgreep
Diameter 24
Lengte (mm) 92
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 12
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Handgreep
Hoogte 64
Type toebehoren/onderdelen Handgreep
Diameter 24
Lengte (mm) 92
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 12
Met kogelknop Nee
Metrisch Ja
Conisch Ja
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Ganter

Čísla materiálu

Objednací číslo 0B067972
EAN 4045525157415
UBB 500573608642
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky 300-92-M12-SW
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.