Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.801210
Zeskanttapbout ISO-Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.801410
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 7051010
Zeskantbout ISO 4014 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 8.801224
Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.801200
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 7055010
Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 7051000
Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.801400
Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 7055000
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.801010
Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A4 8053510
Zeskantbout DIN 931 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 8.801221
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.801000
Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.904105
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.801236
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 overmaats DIN 93301430
Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.801226
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.904100
Zeskantbout ISO 4014 Staal 25CrMo4+QT Blank voor drukvaten23015
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.904116
Zeskantbouten en -schroeven zijn essentiële bevestigingsmaterialen in talloze verbindingen. In het Nederlands spreken we officieel niet van zeskantschroeven. Dat komt omdat de uitwendige kop een zeskant is en wordt vastgezet met bijvoorbeeld momentgereedschap. In de volksmond gebruiken we de term zeskantbouten.
Er zijn verschillende varianten van zeskantbouten en -schroeven beschikbaar, elk ontworpen voor specifieke toepassingen. Een belangrijk onderscheid is het verschil tussen deeldraad en voldraad (ook wel tapbout genoemd). Deeldraad zeskantbouten (DIN 931 of ISO 4014) hebben een gedeeltelijke schroefdraad, terwijl voldraad of tapbouten (DIN 933 of ISO 4017) een volledige schroefdraad hebben.
Een ander aspect om rekening mee te houden is de metrische fijnheid van de schroefdraad. Zowel de voldraad als de deeldraad varianten zijn beschikbaar in metrisch fijne draad (DIN 961 of ISO 8676 voor voldraad en DIN 960 of ISO 8765 voor deeldraad). Deze variatie stelt u in staat de juiste bout te kiezen die past bij de specificaties van uw project.
De zeskantbouten van Fabory zijn in talloze uitvoeringen beschikbaar. Zo hebben we bijvoorbeeld rvs zeskantbouten en verzinkte zeskantbouten. Ook hebben wij de rvs tapbouten en rvs bouten met gedeeltelijk schroefdraad beschikbaar in onze Lubrinox coating. Voorkom het vastvreten (koudlas) van uw rvs bouten en bespaar gemiddeld 25 seconden per bout.
Een belangrijk aspect om op te letten bij het kiezen van zeskantbouten en -schroeven is het verschil tussen de ISO en de DIN standaarden, met name de sleutelwijdte. Zo heeft bijvoorbeeld een m10 zeskantbout een andere sleutelwijdte wanneer deze conform DIN 933 is of conform DIN 4017.
Tot slot is het vermeldenswaardig dat zeskantbouten en -schroeven beschikbaar zijn in verschillende materialen. Daarvan is staal (AD-W7) een veelgebruikte keuze, met name in toepassingen waarbij drukvaten betrokken zijn.
Met deze diverse selectie aan varianten en specificaties biedt Fabory een uitgebreid assortiment zeskantbouten en -schroeven, waardoor u altijd de juiste bevestigingsmaterialen vindt voor uw specifieke behoeften.