De handschoenen hebben een speciale samengestelde organische formule die er voor zorgt dat de handschoenen een bijzonder hoge scheurweerstand hebben en duurzamer zijn in olieachtige omgevingen De handschoenen zijn tweezijdig draagbaar en daarom kostenbesparend De handschoenen zijn zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een uitstekende droge en natte grip De handschoenen zijn 100% nitril. Hierdoor ontstaan er geen problemen bij een eventuele latexallergie en zijn de handschoenen beter chemisch en prikbestendig dan latex De handschoenen zijn ergonomisch ontworpen met een strak manchet rondom de pols en met rolrand. Deze rolrand vergemakkelijkt het aantrekken en voorkomt scheuren. Daarnaast kunnen deze handschoenen gemakkelijk gedragen worden onder overmouwen en over een andere binnenhandschoen/voering De handschoenen hebben een betere pasvorm dan traditionele huishoudhandschoenen en zijn zeer comfortabel door de stretch formule De handschoenen behalen level vijf als het gaat om vingergevoeligheid en treksterkte Deze handschoenen zijn ideaal voor bijvoorbeeld de auto-industrie, monteurs, ingenieurs, land en tuinbouw, montage en algemeen gebruik Niet gepoederde handschoen Dikte: 0,15 mm (6 mil) Lengte: 24 cm AQL 1,5 (EN 374) Verpakt per 50 stuks in dispenser Kleur: oranje Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 374