text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential Wegwerpoverall 8100 FR-AST Wit L+I78406


Vlamvertragende en antistatische overall gemaakt van hoogwaardig SMMS non-woven materiaal Overall biedt een goede bescherming tegen vaste deeltjes (Type 5) en vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (Type 6) Deze overall moet altijd gedragen worden over thermisch beschermende kleding, zoals bijvoorbeeld Nomex en moet nooit direct op de huid gedragen worden Capuchon, mouwen, taille en enkels zijn voorzien van latexvrij elastiek voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag Vaste capuchon Voorzien van vlamvertragende rits (EN ISO 14116, beperkte vlamverspreiding index) Kleur: wit Deze overall voldoet aan de volgende normen: EN ISO 13982-1 (Type 5)/EN 13034 (Type 6)/EN 1073-2/EN1149-5/EN ISO 14116

Artikelnummer 1D851613
Kleur Wit
Geïsoleerd Nee
Oliebestendig Nee
Chemisch bestendig Ja
Antistatische uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Geïsoleerd Nee
Oliebestendig Nee
Chemisch bestendig Ja
Antistatische uitvoering Ja
Materiaal Polypropyleen (PP)
Uitvoering brandvertragend Ja
Knoopsluiting Nee
Capuchon afneembaar Nee
Geschikt voor overdruk Nee
Vloeistofdicht Nee
Wegwerpuitvoering Ja
Pasvorm Long fit
Waterafstotend Ja
Maat (US/CA) L
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met reflecterende strepen Nee
Geslacht Unisex
Maat 5 - 5
Water-/vochtbescherming volgens EN 343 Nee
Beschermingswaarschuwing volgens EN ISO 20471 Nee
Hitte en vlambescherming volgen EN 11612 Nee
Machinewasbaar Nee
Lasbescherming volgens EN 11611 Nee
Gasdicht Nee
Met verse lucht aansluiting Nee
Merk OXXA Essential
Model Oswald

Artikelnummers

Artikelnummer 1D851613
EAN 8718249048449
UBB 500715799788
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 27810005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.