text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential nitril handschoenen 4520 100 stuks M


Ongepoederde nitril handschoen met hoog draagcomfort. Vingertoppen met reliëf. Gladde binnenzijde. Zeer eenvoudig aan te trekken door gerolde boord. Geschikt voor de rechteren linkerhand. 100% latexvrij ten gunste van eventuele latex allergieën. -Vrij van weekmakers en allergene latexeiwitten. Siliconenvrij. Bijzonder huidvriendelijk door een speciaal afwerkingsproces. Lengte: 240 mm. Dikte: 0,10 mm. Gewicht: 5,0 gram (+/0,3 gram). AQL 1,5 (EN 374). Geschikt voor contact met vele voedingsmiddelen. Voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen. Verpakt per 100 stuks in een dispenser. Kleur: blauw.

Artikelnummer 1Y908382
Kleur Blauw
Lengte (mm) 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant Nee
Handschoenmaat (US) M
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Lengte (mm) 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant Nee
Handschoenmaat (US) M
Gepoederd Nee
Steriel Nee
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Merk OXXA Essential
Model Nitri-Comfort

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y908382
EAN 8718249008528
UBB 500513792829
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 14452008
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.