text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential Nitril Handschoen 4530 100 stuks M


Ongepoederde zeer robuuste nitril handschoen. Handschoen volledig met reliëf. Gladde binnenzijde. Zeer eenvoudig aan te trekken door gerolde boord. Geschikt voor de rechteren linkerhand. 100% latexvrij ten gunste van eventuele latex allergieën. -Vrij van weekmakers en allergene latexeiwitten. Siliconenvrij. Bijzonder huidvriendelijk door een speciaal afwerkingsproces. Lengte: 240 mm. Dikte: 0,13 mm. Gewicht: 6,5 gram (+/0,3 gram). AQL 1,5 (EN 374). Geschikt voor contact met vele voedingsmiddelen. Voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen. Verpakt per 100 stuks in een dispenser. Kleur: blauw.

Artikelnummer 6G555315
Kleur Blauw
Dikte (mm) 0.13
Lengte 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Dikte (mm) 0.13
Lengte 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant Nee
Handschoenmaat (US) M
Gepoederd Nee
Steriel Nee
Model Nitri-Strong
Safety KJA

Artikelnummers

Artikelnummer 6G555315
EAN 8718249008702
UBB 500513793736
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 14453008
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.