text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Essential Nitril Handschoen 4520 100 stuks XXL


Ongepoederde nitril handschoen met hoog draagcomfort. Vingertoppen met reliëf. Gladde binnenzijde. Zeer eenvoudig aan te trekken door gerolde boord. Geschikt voor de rechteren linkerhand. 100% latexvrij ten gunste van eventuele latex allergieën. -Vrij van weekmakers en allergene latexeiwitten. Siliconenvrij. Bijzonder huidvriendelijk door een speciaal afwerkingsproces. Lengte: 240 mm. Dikte: 0,10 mm. Gewicht: 5,0 gram (+/0,3 gram). AQL 1,5 (EN 374). Geschikt voor contact met vele voedingsmiddelen. Voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen. Verpakt per 100 stuks in een dispenser. Kleur: blauw.

Artikelnummer 2B187223
Kleur Blauw
Lengte (mm) 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant Nee
Handschoenmaat (US) XXL
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Lengte (mm) 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant Nee
Handschoenmaat (US) XXL
Gepoederd Nee
Steriel Nee
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Merk OXXA Essential
Model Nitri-Comfort
Safety KJA

Artikelnummers

Artikelnummer 2B187223
EAN 8718249008580
UBB 500513793165
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 14452011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.