text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Ronde borstel d. 50 mm draaddikte 0,2 mm staal 17 mm 15000 min-¹ PROMAT


Gegolfde draad. De kleine diameter van deze borstel maakt het gebruik op uiterst moeilijk toegankelijke plekken, binnenoppervlakken en groeven mogelijk. Voor reiniging en ontroesting. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 5A161414
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 50
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 50
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5A161414
EAN 4015448408284
UBB 500582325006
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 4000841115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.