Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
3D140383
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
Opzetstuk verlenging NS.215A
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3D140383
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
125
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (mm)
125
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Facom
Type
Impact Extension
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Artikelnummers
Artikelnummer
3D140383
EAN
3148516576514
UBB
500638229236
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
NS.215A