Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
6M078246
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Opzetstuk verlenging NM.215A
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
6M078246
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (m)
330
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Vierkant
25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Lengte (m)
330
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Vierkant
25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Facom
HS- en goederencode
82042000
Type
Impact Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M078246
EAN
3148516581105
UBB
500638228089
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
NM.215A