Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
1J035513
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
Opzetstuk verlenging 3/8 260mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1J035513
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte
260
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.53
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte
260
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.53
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merk
FACOM
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.
Artikelnummers
Artikelnummer
1J035513
EAN
3148510289373
UBB
500637377093
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
J.215AVSE