text.skipToContent text.skipToNavigation

Opzetstuk 3/8 7/8


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 0Z509374
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 22.22
Lengte (mm) 63.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 22.22
Lengte (mm) 63.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12.7
Sleutelwijdte (inch) 7/8 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z509374
EAN 3148510284316
UBB 500637768069
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.7/8LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.