text.skipToContent text.skipToNavigation

Opzetstuk 3/8 7/16


OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummer 8F501333
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11.11
Lengte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 11.11
Lengte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Ja
Sleuteldiepte (mm) 9.8
Sleutelwijdte (inch) 7/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
Merk Facom
Type Hinged Socket

Omschrijving

OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen. Een compacte oplossing om slijtage van het cardangewricht te voorkomen. Uitvoering: glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 8F501333
EAN 3148510279046
UBB 500637766816
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer J.7/16F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.