Trappenboren
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
Boren
Trappenboren
Q1303.009.010
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
Optima Trappenboor 9 STEPSX10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Q1303.009.010
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Max. boordiameter (mm)
32
Max. plaatdikte (mm)
4
Min. boordiameter (mm)
6
Aantal boortrappen
9
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Max. boordiameter (mm)
32
Max. plaatdikte (mm)
4
Min. boordiameter (mm)
6
Aantal boortrappen
9
Snijmateriaal
HSS
Merk
Optima
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Q1303.009.010
EAN
8595129322628
UBB
500613433852
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
SVC632PRO