text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Trappenboor 9 STEPSX10


Artikelnummer Q1302.009.010
Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Max. boordiameter (mm) 32
Max. plaatdikte (mm) 4
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 9
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Max. boordiameter (mm) 32
Max. plaatdikte (mm) 4
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 9
Snijmateriaal HSS
Merk Optima

Artikelnummers

Artikelnummer Q1302.009.010
EAN 8595129322581
UBB 500613433449
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer SVH632PRO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.